Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.93 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.8-1.6/0.80 A
- Courant de pleine charge1.40–1.60 / 0.80 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAN
- kW0.25 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856015655
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou vers le haut ou vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur à usage général 0.33 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , TENV
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 0.33 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , TENV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856015655
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Isolation de classe F
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts, à la puissance inférieure suivante, moteurs à châssis de 56-145T , accepte les trousses de frein, voir trousses d’accessoires
- CR200 Fil d’aimant résistant à la Corona
- Base rigide amovible boulonnée, pour une option de montage sans pied
- Convient à un montage horizontal et vertical
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
- Entièrement fermé, non ventilé