Motion
MANCHES DROITES 701-00006-012

REXNORD INC
701-00006-012 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.3750 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI01361191
N° MFR701-00006-012 STRAIGHT SLEEVE
Prix66.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-00006-012 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.3750 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI01361191
N° MFR701-00006-012 STRAIGHT SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    0.3750 po

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210823436
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    698210823436

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-00006-012