Motion
T74997
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI01361364
N° MFRT74997
Prix846.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI01361364
N° MFRT74997
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
Prix846.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5700 po
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9800 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    T74997 - Guide de mât RBC et palier de poulie de chaîne - Alésage 1.5743 po x diam. ext. 2.9800 po
  • Application
    Chariots et mâts de chariot élévateur, grues mobiles, lignes de convoyeur
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013097
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Arrondi
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Roulement de rouleau de guide de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20,000 lbf
  • Type de roulement
    Guide de mât/rouleaux de cuir
  • CUP_NON
    637400013097

Aperçu

Description du fabricant
T74997 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif