Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4 po
Détails
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Tube de BourdonAcier inoxydable 316 /type C
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge30 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentillePolycarbonate avec joint Buna-N
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- MouvementAcier inoxydable
- Matériau du pointeurAluminium noir / Non réglable
- Raccordement de la pressionAcier inoxydable 316L
- Série132.53
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Cette jauge convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
- Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.