Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4 po
- Profondeur globale39 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge10000 psi
- Type de jaugeProcessus
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Matériau du jointNitrile
- Raccord fileté1/4 NPT