Motion
50019563
Jauge de pression industrielle - série 133.53, 3000 psi, diamètre du cadran : 4, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI01361437
N° MFR50019563
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de pression industrielle - série 133.53, 3000 psi, diamètre du cadran : 4, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI01361437
N° MFR50019563
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate avec joint Buna-N
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Non réglable
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    133.53
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
133.53 4 3000PSI 1/2 L
  • Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
  • Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.