Motion
RD513CA5A4B1

PRINCE HYDRAULICS
RD513CA5A4B1

Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par levier, 4-Way débit maximal de 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI01361778
N° MFRRD513CA5A4B1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
RD513CA5A4B1

Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par levier, 4-Way débit maximal de 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI01361778
N° MFRRD513CA5A4B1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.3 po
  • Longueur totale
    10.94 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPTF (entrée/sortie)
  • Port 2 Taille/Type
    3/4 NPTF (travail)

Détails

  • Actionnement
    Levier
  • Direction du débit
    4-Way
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre en tandem
  • Pression nominale du port T
    500 psi
  • Application de la vanne
    Mobile

Aperçu

Description du fabricant
RD513CA5A4B1 VANNE DE COMMANDE
  • Construction monobloc économique en fonte grise haute résistance à la traction
  • Vérification de la charge sur chaque bobine
  • Soulagement différentiel de style champignon, réglable de 1,500 à 3,000 psi, également disponible en version basse pression réglable de 500 à 1,500 psi
  • Puissance au-delà et capacité de centre fermé
  • Poignée réversible
  • Réglage de décharge : 2,000 psi à 10 gal/min
  • Tailles des ports d’entrée et de sortie : 3/4” NPTF
  • Réglage de la décharge (psi à gpm) : 2,000 à 10
  • Flotteur à quatre positions en option sur la première bobine

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good