Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0.500 po
- Hauteur totale0.940 po
- Longueur totale1.750 po
- Largeur totale1.3100 po
- Diamètre de l’arbre0.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementStandard
- Revêtement de finitionPTFE
- Type de boîtierFermé non ajustable
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner PB
- Capacité de charge statique500 lbf
- CUP_NON662486201922
Aperçu
- Haute performance dans les environnements contaminés, lavés ou submergés
- Doublure de roulement composite autolubrifiante exclusive TEP 950
- Faible friction, idéal pour les mouvements linéaires et rotatifs
- Manchon en aluminium usiné avec précision
- Excellente performance dans les applications à vibrations élevées et à chocs mécaniques
- Résistance à la corrosion
- Disponibilité des produits dans les tailles standard de l’industrie de 0.25” à 2.00”
- Huit configurations de roulements, y compris les ID fermés, ouverts, auto-alignés, de précision et compensés
- Capacités de charge jusqu’à 14,000 pi-lb
- Joints intégrés
- Blocs d’oreiller fermés, ouverts et à bride disponibles en versions simple ou double