Motion
FNYBUPB10
Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, fermé, diamètre d’arbre de 0,625 po, longueur totale de 2.500 po
N° D’ARTICLE MI01363580
N° MFRFNYBUPB10
Prix133.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, fermé, diamètre d’arbre de 0,625 po, longueur totale de 2.500 po
N° D’ARTICLE MI01363580
N° MFRFNYBUPB10
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
Prix133.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.875 po
  • Hauteur totale
    1.630 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Largeur totale
    1.940 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    1450 lbf
  • CUP_NON
    662486202080

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PB-10 PIL NOIR