Motion
DGMDC-3-Y-AN-41

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-3-Y-AN-41

Clapet anti-retour direct System Stak™, taille 03, pression de fissuration de 72 psi, maximum de 16 gal/min, (1re fonction) Vérification dans le port A
N° D’ARTICLE MI01364006
N° MFRDGMDC-3-Y-AN-41
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-3-Y-AN-41

Clapet anti-retour direct System Stak™, taille 03, pression de fissuration de 72 psi, maximum de 16 gal/min, (1re fonction) Vérification dans le port A
N° D’ARTICLE MI01364006
N° MFRDGMDC-3-Y-AN-41
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille (ISO-4401)
    Taille 03

Details

  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port A
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour direct
  • Pression de fissuration
    72 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Viscosité maximale
    102 sus
  • Modèle
    02-310814

Aperçu

Description du fabricant
DGMDC-3-YAN-41/02310814 VANNE
  • Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
  • Réduction des besoins en espace
  • Polyvalent et facile à installer
  • Robuste et fiable