Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - non homologuée Sae - avec 3-5/8 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Cône
Type de port réel
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
95 L/min
Déplacement
19.03 po3/r
Pression intermittente
260 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Rpm max.
303 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Débit maximum
25 gal/min
Pression de fonctionnement maximale
3000 psi
Régime maximum continu
722 tr/min
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type de montage
Bride 4-Bolt - 3.4 po Pilot
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
006 Conception -21316-000 1 requise
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 - Trousse de joint arrière 61234-000, 006 Conception - Trousse de joint d’arbre 61281-000 - 1 requise chaque
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21372-004 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 - 8510-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 8464-006 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - 23170-002 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 - 16292-100 - 8 requis
Bride de montage de rechange
Conception 006 - 21434-000 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 - 8504-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 - 8564-000 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 - 8500-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 - 61248-000 - 1 requis
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - 21438-001 - 1 requis
Type de joint
Standard
Série
4000 - Standard
Type d’arbre
Détrompé