Motion
8C238
Concentrateur de manchon - Taille 8, 2.3750 po Alésage, Concentrateur de pince de type C, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI01364369
N° MFR8C238
Prix467.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur de manchon - Taille 8, 2.3750 po Alésage, Concentrateur de pince de type C, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI01364369
N° MFR8C238
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
Votre prix467.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.1250 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Distance entre les arbres
    2.5625 à 4.0000 po
  • Bride Diamètre  
    5.4500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650144
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    1475 po-lb (manchon en EPDM), 4530 po-lb (manchon en hydraulique)
  • CUP_NON
    698672650144

Aperçu

Description du fabricant
8CX2 3/8 SURE FLEX HUB