Motion
WHXR155R TORON RIVETÉ DE 10.08 PI

REXNORD INC
WHXR155R RIVETED 10.08 FT STRAND

Chaîne d’ingénierie - série WHXR155 , pas de 155 / 6.0500 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01364385
N° MFRWHXR155R RIVETED 10.08 FT STRAND
Prix175.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHXR155R RIVETED 10.08 FT STRAND

Chaîne d’ingénierie - série WHXR155 , pas de 155 / 6.0500 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01364385
N° MFRWHXR155R RIVETED 10.08 FT STRAND
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
Votre prix175.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.48 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    155 / 6.0500 po
  • Largeur intérieure
    2-3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.56 po
  • Diamètre de la broche
    1.13 po
  • Diamètre du rouleau
    1-3/4 po
  • Résistance à la traction
    102000 lb
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    155 / 6.050 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    WHXR155
  • CUP_NON
    698210822361
  • Capacité de charge utile
    17500 lb

Aperçu

Description du fabricant
WHXR155R WHXR155 CHAÎNE STL SOUDÉE
  • Prix par pied