Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie40 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-1/8 po
- Largeur de la face2.13 po
- Bride extérieure Diamètre4.8 po
- Diamètre du pas4.912 po
- Poids5.20 lb
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2012
- Numéro CUP du fabricant698672125703
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents28
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672125703