Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.54 po
- Longueur totale8.30 po
- Largeur totale3.15 po
- Taille (ISO-4401)Taille 07
- Taille de la vanneD08
Détails
- ActionnementFonctionnement sous pression
- Matériau du corpsFonte
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port A, pilote au port B
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- Numéro de conception21
- Type de connecteur électriqueAucun
- Comp. liquideHuile hydraulique anti-usure
- Température de fonctionnement maximale80 °C
- Débit maximum47.6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DGMPC-7 21
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Réduire les coûts d’installation
- Éliminer les fuites externes
- Rehausser la résistance à la contamination
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation