Motion
30H150SD

BROWNING
30H150SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513967 - Pas de 0.5000 po, 30 dents, DE 4.721 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI01364809
N° MFR30H150SD
Price$857.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
30H150SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513967 - Pas de 0.5000 po, 30 dents, DE 4.721 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI01364809
N° MFR30H150SD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$857.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    1.8125 po
  • Flange Outside Diameter  
    5.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8300 po
  • Diamètre extérieur
    4.7188 po
  • Longueur totale
    2.2623 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pitch Diameter  
    4.7750 po
  • Poids
    5.74 lb

Details

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SD
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30H150SD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289349616
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Number Of Teeth  
    30
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289349616
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
30H150-SD POULIE DE PÉRIODE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer