Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant4307
- Poids3.00 lb
Détails
- Type de produitButées d’arrêt du réducteur de vitesse
- Ratio pris en charge14:1, 25:1, 5:1, 9:1
- SérieQuadrive
- CUP_NON782934129261
Aperçu
- Les butées d’arrêt offrent une prévention positive de la rotation inverse ou du fonctionnement arrière sans jeu de retour sur les convoyeurs, les arbres de tête d’ascenseur et des applications similaires, conçues comme accessoires standard, les butées d’arrêt peuvent être fournies sur les entraînements horizontaux
- NE PAS utiliser de butées d’arrêt sur les entraînements verticaux
- N’utilisez PAS le dispositif d’arrêt arrière comme remplacement d’un frein
- Ces butées sont conçues pour empêcher la rotation inverse cinq fois ou moins en huit heures, avec une minute ou plus dans la direction de dépassement entre les applications de charge de butée
- Si les opérations d’arrêt arrière sont plus fréquentes, ou si le temps entre les opérations est inférieur à une minute, l’arrêt arrière est classé comme un dispositif de travail ou d’indexation et l’application doit être référée à l’usine pour examen technique
- Non disponible dans les 5:1 formats 5307J et 5315J
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.