Motion
030AT30-2NA19

TOBUL ACCUMULATORS
030AT30-2NA19

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 2 PT, 3000 psi max., orifice de fluide SAE-8, diamètre de coquille de 3 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI01365916
N° MFR030AT30-2NA19
Prix2,380.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
030AT30-2NA19

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 2 PT, 3000 psi max., orifice de fluide SAE-8, diamètre de coquille de 3 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI01365916
N° MFR030AT30-2NA19
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
Prix2,380.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    11
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    3"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2 PT
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
71540005 3 OD 3000 PSI 2 PT PISTON ACC
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles