Motion
4FFORX-4MJ

GATES RUBBER CO
4FFORX-4MJ

725331705 Adapter Fitting - 1/4 in Female Flat Face O-Ring Swivel x 1/4 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI01365987
N° MFR4FFORX-4MJ
Prix78.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4FFORX-4MJ

725331705 Adapter Fitting - 1/4 in Female Flat Face O-Ring Swivel x 1/4 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI01365987
N° MFR4FFORX-4MJ
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
Prix78.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate vers JIC 37° évasé
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Flat Face O-Ring Swivel x 1/4 in Male JIC 37° Flare
  • Style de fin 1
    Joint torique pivotant pour visage plat femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167252
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053167252

Aperçu

Description du fabricant
4FFORX-4MJ RACCORD