Motion
2X10 MARINE+ EXHST HUMIDE 62SD

GATES RUBBER CO
2X10 MARINE+ WET EXHST 62SD

Tuyau industriel à échappement humide Marine Master . 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 62 lb/po2, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01365991
N° MFR2X10 MARINE+ WET EXHST 62SD
Prix27.24 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X10 MARINE+ WET EXHST 62SD

Tuyau industriel à échappement humide Marine Master . 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 62 lb/po2, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01365991
N° MFR2X10 MARINE+ WET EXHST 62SD
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
Prix27.24 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.97 lb par pi
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.45 po
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Échappement humide marin et applications générales. Convient aux conduites de liquide de refroidissement où des coudes serrés sont requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Tissu synthétique avec fil intégré
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053215502
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Normes respectées
    ARPM Classe B, ARPM Classe C, SAE
  • Aspiration
    20 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053215502
  • Pression de service
    62 psi

Aperçu

Description du fabricant
2 MARINE MASTER PLUS ÉCHAPPEMENT HUMIDE