Spécifications
Dimensions
- Angle38
- Hauteur de la courroie10 mm
- Longueur effective66.222 po / 1682 mm
- Longueur extérieure nominale1676 mm
- Hauteur totale10 mm
- Épaisseur10 mm
- Largeur supérieure13 mm
- Largeur supérieure par toron13 mm
- Poids0.46 lb
Details
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Catégorie de ceintureSérie étroite - métrique
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- Section de la ceintureXPA
- Style ceintureMétrique-Puissance de rattachement
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- DescriptionFabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Sa construction exclusive garantit une capacité de charge inégalée jumelée à un ?et la résistance à l’étirement.
- Numéro de catalogue du fabricantXPA1657
- Numéro CUP du fabricant072053695977
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-70°F / -57 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Circonférence extérieure66.44 po / 1688 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- SectionXPA
- Normes respectéesARE
- Conductif statiqueOui
- Marque de commercePuissance métrique
- Ensemble d’unitésOui
- CUP_NON072053695977
Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE XPA1657
- Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
- La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
- Le processus de construction exclusif combine ?ex. capacité de charge avec élasticité réduite et propriétés d’adhérence du cordon supérieures
- Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature