Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.7500 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle3/4-16
- Roller Diameter1.7500 po
- Roller Width1.0000 po
- Stud Diameter0.7500 po
- Stud Length1.7500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Couple625 po/lb
Details
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lbf
- Capacité de charge statique radiale6385 lbf
- Forme de rouleauPlat
Aperçu
Description du fabricant
CNB-56