Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre80
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre19 mm
- Poids35 lb
Détails
- Détails supplémentairesABB Rendement du processus (service intensif) construction IP55 . Cadre et plaques d’extrémité en aluminium. IE2 Efficacité selon CEI 60034-30 ; Les moteurs destinés à une utilisation aux États-Unis sont marqués du numéro de conformité DOE pour une utilisation sur 460 volts, 60 Hz ; 6 borniers postérieurs ; Moteurs isolés de classe F avec limites de température de classe « B » ; 1.0 facteur de service ; 160-250 trames ont des thermistances PTC (3 en série),150C dans l'enroulement du stator. Convient à un montage dans n’importe quelle position. Prêt pour onduleur : tailles 63-250, 230-400V, 50Hz et 460V, 60 Hz, 2:1CT, 20 :1VT.
- Ampères à tension1.4 A @ 400 V; 1.4 A @ 415 V; 2.3 A @ 230 V
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs et autres applications triphasées à usage général nécessitant des remplacements de montage sur bride CEI métrique B5 .
- Régime de base1500 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50 Hz
- Ampérage à pleine charge2.30 / 1.37 / 1.38 A
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- kW0.56 kW
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/400/415 V
- Type de montageBride / Sans pieds
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Volts à fréquence400 V à 50 Hz ; 230 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation