Motion
C128
Courroie en V V classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 132 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI01368292
N° MFRC128
Prix92.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V V classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 132 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI01368292
N° MFRC128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    132 po
  • Hauteur totale
    0.5625 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Poids
    2.33 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conducteur électrique conformément à la norme ISO 1813
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Enveloppé de tissu, synthétique
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486351965
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    C
  • CUP_NON
    4014486351965

Aperçu

Description du fabricant
C128 VB CEINTURE EN V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer