Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/32 po
- Longueur totale3.73 po
- Largeur totale1.95 po
- Port 1 taille/type1/4 NPT
- Poids0.77 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.12 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +150 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile, uréthane
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, IEC 61508, UL
- Fonctionnalité de la vanne3-Way, 2-Position normalement fermé
Aperçu
- Les électrovannes de service général ont trois ports et deux orifices : lorsqu'un orifice est ouvert, l'autre est fermé
- Contrôle de l’air, de l’eau, de l’huile légère, des milieux non corrosifs
- Fonctionnement normalement fermé : pression à l’orifice du cylindre lorsque le fonctionnement est sous tension
- Fonctionnement normalement ouvert : l’orifice du cylindre s’évacue lorsqu’il est sous tension
- Fonctionnement universel : peut fonctionner comme normalement fermé, normalement ouvert, inverseur d'un fluide ou sélecteur de deux fluides
- Gamme de tailles : 1/8 po à 1 po