Motion
GG.ME08-N
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI01369316
N° MFRGG.ME08-N
Prix172.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI01369316
N° MFRGG.ME08-N
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
Prix172.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    120 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    55 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    8.2656 po
  • Poids
    2.51 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    GRAE40-NPP-B
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    PME
  • CUP_NON
    4054372583445

Aperçu

Description du fabricant
GEHME08-GG-N