Motion
6222DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm diamètre intérieur, 200 mm diamètre extérieur, 38 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI01369342
N° MFR6222DDUC3
Prix1,060.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm diamètre intérieur, 200 mm diamètre extérieur, 38 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI01369342
N° MFR6222DDUC3
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
Prix1,060.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    10.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6222DDUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 110 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176086090
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    117000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176086090

Aperçu

Description du fabricant
6222 DDU C3 BRG