Motion
2503-16-12-SS
2503-16-12-SS MÂLE 45 COUDE
N° D’ARTICLE MI01369355
N° MFR2503-16-12-SS
Prix346.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2503-16-12-SS MÂLE 45 COUDE
N° D’ARTICLE MI01369355
N° MFR2503-16-12-SS
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
Prix346.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle rigide
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    2503

Aperçu

Description du fabricant
2503-16-12-SS MÂLE 45 COUDE