Motion
2500-03-03-SS
2500-03-03 COUDE UNION SS
N° D’ARTICLE MI01369357
N° MFR2500-03-03-SS
Prix190.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2500-03-03 COUDE UNION SS
N° D’ARTICLE MI01369357
N° MFR2500-03-03-SS
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
Prix190.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/16 po
  • Type de taille de fin 1
    3/16 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    3/16 po
  • Type de taille End 2
    3/16 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    3/16 po mâle JIC 37° évasé x 3/16 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/8–24
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/8–24
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    2500

Aperçu

Description du fabricant
2500-03-03 COUDE UNION SS

Vous pourriez également aimer