Motion
2500-32-32-SS
COUDE UNION 2500-32-32-SS
N° D’ARTICLE MI01369361
N° MFR2500-32-32-SS
Prix1,460.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE UNION 2500-32-32-SS
N° D’ARTICLE MI01369361
N° MFR2500-32-32-SS
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
Prix1,460.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Type de taille End 2
    2 JIC 37°
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    2500

Aperçu

Description du fabricant
COUDE UNION 2500-32-32-SS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon