Motion
SSUPBO8
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUPB Series, Open, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Outside Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369480
N° MFRSSUPBO8
Prix234.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUPB Series, Open, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Outside Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369480
N° MFRSSUPBO8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix234.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Hauteur totale
    1.130 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Largeur totale
    1.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    360 lbf
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSUPB super intelligent
  • CUP_NON
    662486274063

Aperçu

Description du fabricant
SSUPBO8 PIL NOIR