Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0.875 po
- Diamètre extérieur2.500 po
- Hauteur totale1.630 po
- Longueur totale2.500 po
- Largeur totale1.940 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique620 lbf
- Type de boîtierFermé réglable
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSSUPB super intelligent
- CUP_NON662486110217