Motion
SSUFB12
Douille logée à arbre rond à guide linéaire - bride, douille à billes, bloc à bride - roulement unique, diamètre de l’arbre : 0.7500 po, diamètre extérieur : 1.75 po, largeur totale : 2.060 po
N° D’ARTICLE MI01369512
N° MFRSSUFB12
Prix217.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille logée à arbre rond à guide linéaire - bride, douille à billes, bloc à bride - roulement unique, diamètre de l’arbre : 0.7500 po, diamètre extérieur : 1.75 po, largeur totale : 2.060 po
N° D’ARTICLE MI01369512
N° MFRSSUFB12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix217.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Hauteur totale
    60.45 mm
  • Longueur totale
    2.3750 po
  • Largeur totale
    2.060 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1130 lbf
  • Type de boîtier
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc de bride - Roulement simple
  • Série
    SSUFB super intelligent

Aperçu

Description du fabricant
SSUFB12 FLG