Motion
81TM08501S
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 8 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 2000LBS
N° D’ARTICLE MI01371062
N° MFR81TM08501S
Prix309.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 8 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 2000LBS
N° D’ARTICLE MI01371062
N° MFR81TM08501S
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
Prix309.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10-1/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/4 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/4 po
  • Rayon pivotant
    2-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 81
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81TM08501S
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 81
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
81TM08501S 8X3 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif