Motion
22208EJW33C4

TIMKEN
22208EJW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01371244
N° MFR22208EJW33C4
Prix353.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22208EJW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01371244
N° MFR22208EJW33C4
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
Prix353.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    087796169555
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796169555

Aperçu

Description du fabricant
22208EJW33C4 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues