Motion
A-5230-WS R6

TIMKEN
A-5230-WS R6

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 3.5000 po, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI01371273
N° MFRA-5230-WS R6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
A-5230-WS R6

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 3.5000 po, dégagement interne R6
N° D’ARTICLE MI01371273
N° MFRA-5230-WS R6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    7.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    3.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    52.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    R6
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    A5200, WS
  • CUP_NON
    087796021037

Aperçu

Description du fabricant
A 5230 WS-R6 BRG