Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Largeur totale1 mm
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Numéro de pièce du roulement compatibleAXK3552, FNT-3552
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- DescriptionRondelle de butée
- LubrificationPrévention de la rouille
- Nom du fabricant (attribut de description)Roulements KOYO
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de palier de butéeRondelles de roulement de butée de rouleau
- CUP_NON605790214974
- Type de rondelleRondelle de butée