Motion
50ASSA1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
50ASSA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 50 / 5/8 po pas, fixation SA-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01371373
N° MFR50ASSA1 CONN LINK
Prix27.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50ASSA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 50 / 5/8 po pas, fixation SA-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01371373
N° MFR50ASSA1 CONN LINK
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
Prix27.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.880 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039199850

Aperçu

Description du fabricant
50AS SA-1 TYPE DE SC DE LIAISON DE CONNECTEUR
  • Résistant à la corrosion; Température élevée