Motion
Maillon de décalage A2060

TSUBAKI (UST)
A2060 Offset Link

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI01371387
N° MFRA2060 Offset Link
Prix16.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2060 Offset Link

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI01371387
N° MFRA2060 Offset Link
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
Votre prix16.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039181084

Aperçu

Description du fabricant
A2060 LIEN OFFSET