Motion
50B34F-1L

TSUBAKI (UST)
50B34F-1L

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, alésage fini, 1.7500 po , 34 dents
N° D’ARTICLE MI01371399
N° MFR50B34F-1L
Prix142.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50B34F-1L

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, alésage fini, 1.7500 po , 34 dents
N° D’ARTICLE MI01371399
N° MFR50B34F-1L
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
Prix142.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.3740 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.1200 po
  • Diamètre du pas
    6.7740 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    5.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039329332
  • Nombre de Dents  
    34
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039329332

Aperçu

Description du fabricant
50B34F 1-3/4 HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon