Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.1875 po
- Anneau extérieur Largeur24 mm
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.1875 po
- Poids3.1 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796157224
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5630 lbf
- SérieG-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796157224