Motion
FE8
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI01372799
N° MFRFE8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI01372799
N° MFRFE8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3370 po
  • Largeur de la tête
    0.5150 po
  • Angle de désalignement
    6 o
  • Hauteur totale
    2.9190 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400199319
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    19500 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Autolubrifiant série FE
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3B
  • CUP_NON
    637400199319

Aperçu

Description du fabricant
FE 8 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté