Motion
ZF30

NTN
ZF30

Joint de roulement - Alésage de 135 mm, diamètre extérieur de 164 mm, largeur totale de 0.4803 po
N° D’ARTICLE MI01374194
N° MFRZF30
Prix77.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF30

Joint de roulement - Alésage de 135 mm, diamètre extérieur de 164 mm, largeur totale de 0.4803 po
N° D’ARTICLE MI01374194
N° MFRZF30
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
Prix77.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    135 mm
  • Diamètre extérieur
    164 mm
  • Largeur totale
    0.4803 po
  • Diamètre de l’arbre
    135 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248746
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248746

Aperçu

Description du fabricant
ZF30 JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif