Motion
ZF2107
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI01374355
N° MFRZF2107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI01374355
N° MFRZF2107
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.7188 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Profondeur globale
    2-7/8 po
  • Global Hauteur  
    4.9375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.9375 po
  • Poids
    7.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210174101
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210174101

Aperçu

Description du fabricant
ZF2107 BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER