Motion
B-208-22

ROLLWAY
B-208-22

Bague extérieure de roulement de tourillon - 2.7500 po de diamètre, 3.1496 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI01374542
N° MFRB-208-22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
B-208-22

Bague extérieure de roulement de tourillon - 2.7500 po de diamètre, 3.1496 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI01374542
N° MFRB-208-22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D20822, bague intérieure E20822, ensemble de rouleau WS20822
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Type de roulement
    Anneau extérieur

Aperçu

Description du fabricant
B-208-22 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile
  • Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et durcis à Rc58 minimum
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon