Motion
MUL-230-007

ROLLWAY
MUL-230-007

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm, plus grand que le dégagement interne standard
N° D’ARTICLE MI01374556
N° MFRMUL-230-007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
MUL-230-007

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm, plus grand que le dégagement interne standard
N° D’ARTICLE MI01374556
N° MFRMUL-230-007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné Piece
  • Brides
    Deux brides sur l’anneau extérieur, une bride sur l’anneau intérieur
  • Dégagement interne
    Supérieur à la norme
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410031333
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Unité complète
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans un sens - Course extérieure - Non-séparable

Aperçu

Description du fabricant
MUL-230-007 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon