Motion
22501-3545

GARLOCK KLOZURE
22501-3545

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.500 po, diamètre extérieur de 8.500 po, largeur totale de 0.750 po, modèle 53G1 , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI01376821
N° MFR22501-3545
Prix807.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22501-3545

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.500 po, diamètre extérieur de 8.500 po, largeur totale de 0.750 po, modèle 53G1 , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI01376821
N° MFR22501-3545
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
Prix807.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.500 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 53G1
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22501-3545
  • Numéro CUP du fabricant
    717744175733
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,500 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,500 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 53G1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53G1X3545 MILL-RIGHT ES CRS 7.500"ID
  • Joint à double lèvre à usage général
  • Lèvre d’exclusion GYLON® pour conditions externes non lubrifiées ou conditions externes corrosives