Motion
801399
Trousse de revêtement - à utiliser avec les freins/embrayages de série FMCBES, revêtement de frein à haut coefficient, couleur violette au bord du frein, durée de vie du revêtement : 394 hp/hr, revêtement à haut coefficient, couleur violette au bord du frein, durée de vie : 394 hp/hr
N° D’ARTICLE MI01376844
N° MFR801399
Prix166.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - à utiliser avec les freins/embrayages de série FMCBES, revêtement de frein à haut coefficient, couleur violette au bord du frein, durée de vie du revêtement : 394 hp/hr, revêtement à haut coefficient, couleur violette au bord du frein, durée de vie : 394 hp/hr
N° D’ARTICLE MI01376844
N° MFR801399
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
Prix166.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Commandez une trousse pour la section de frein et une trousse pour la section d’embrayage. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative des freins
    394 hp/h
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    394 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    12.8 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    12.84 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein de série FMCBES
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCBES-625/875
  • CUP_NON
    662284228718

Aperçu

Description du fabricant
801399

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon