Motion
GTF800X50
Tuyau industriel - 8 po de diamètre intérieur, pression de service de 2 psi, conduits, ventilation et type d’élimination des fumées
N° D’ARTICLE MI01376855
N° MFRGTF800X50
Prix35.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 8 po de diamètre intérieur, pression de service de 2 psi, conduits, ventilation et type d’élimination des fumées
N° D’ARTICLE MI01376855
N° MFRGTF800X50
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
Prix35.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Conduits, ventilation et élimination des fumées
  • Numéro CUP du fabricant
    822353059708
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Boyau de manutention/conduits en PVC de qualité alimentaire de la série GTF.
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Conduits, ventilation et élimination des vapeurs, systèmes de soufflante et de conduits de qualité alimentaire, manutention des matériaux - service léger, transfert de produits pharmaceutiques
  • CUP_NON
    822353059708
  • Pression de service
    2 psi

Aperçu

Description du fabricant
GTF800-8ID
  • Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissement facile - La conception à hélice rigide exposée protège le tube du tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate