Motion
400-E-MI
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 4 po x tige de tuyau 4 po, droit
N° D’ARTICLE MI01377115
N° MFR400-E-MI
Prix118.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 4 po x tige de tuyau 4 po, droit
N° D’ARTICLE MI01377115
N° MFR400-E-MI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix118.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    4-1/4 po
  • Taille du raccord
    4 po
  • Taille de l’extrémité 1
    4 po
  • Extrémité 2 Taille
    4 po
  • Diamètre total
    5-1/4 po
  • Longueur totale
    7-1/8 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Fer malléable non plaqué
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type E x tige de tuyau
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Famille de raccords
    Barbé à rainure
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériel
    Fer
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR MI 400 E

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon